協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45562194
品番
G50B20+R1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5
モジュール
0.5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
黄銅
減速比
20
軸穴径(mm)
3
ねじれ
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード