協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45562282
品番
G80A20+R1
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モジュール
0.8
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
C6191BE、CAC702
種別
ウォームホイール
形状
1B
質量(g)
12.9
ねじ
M3
ボス長さ
6mm
ボス径(Φmm)
12
条数
1
全長L(mm)
12
歯先円直径(mm)
18.1
基準円直径(Φmm)
16
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード