協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45562291
品番
G80A30+R1
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モジュール
0.8
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
C6191BE、CAC702
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード