協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45562334
品番
G80D30+R1
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
6
モジュール
0.8
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
ポリアセタール
減速比
30
軸穴径(mm)
5
ねじれ
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード