協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
注文コード
45562501
品番
B1.5SU18-8
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
9.8
ハブ外径dh(Φmm)
22
基準円直径d(Φmm)
27
ハブ長さlh(mm)
12.5
歯数
18
種別
ストレートベベル
材質
SUS304
トラスコ品番
827-9123
減速比
2
軸穴径(mm)
8
精度等級
JIS4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード