画像準備中

SUSベベルギヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 注文コード45562517 品番B1.5SU36-10
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9.8 ハブ外径dh(Φmm)30 基準円直径d(Φmm)54 ハブ長さlh(mm)10 歯数36 種別ストレートベベル 材質SUS304 トラスコ品番827-9124 減速比2 軸穴径(mm)10 精度等級JIS4級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21425084
2020-03-04
用途:
機械組み立て
サービス業

止めネジ用の穴があるように見えますが、実際はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする