※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 注文コード45562614 品番B2.5S15-10
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数15 種別ストレートベベル 材質S45C 減速比3 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする