※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 注文コード45562912 品番B3S15-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870
この商品は歯数・穴径ddなど15種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数15 種別ストレートベベル 材質S45C 減速比3 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする