画像準備中

ベベルギヤ モジュール4 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 軸穴径(mm)25 注文コード45563183 品番B4S45-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,290
この商品は歯数・軸穴径・穴径ddなど15種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数45 種別ストレートベベル 材質S45C 減速比3 軸穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする