画像準備中

マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45563384 品番 M1.25S30-3210
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モジュール1.25 歯数30 減速比1 歯幅b(mm)7 材質S45C 種別ストレートマイタ 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする