画像準備中

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45564626 品番 MGH=25A
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モジュール3 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)12 材質S45C 軸穴径(mm)25 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする