画像準備中

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4.5 軸穴径(mm)35 注文コード45564662 品番MGH=35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,660
この商品はモジュール・軸穴径など9種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4.5 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)21.1 材質S45C 軸穴径(mm)35 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする