※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 注文コード45565362 品番M1.5S30R-3812
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は歯数など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9.3 モジュール1.5 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする