画像準備中

しっとりリンプル ツインハンドルカバー ブラック/ブラック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45565433 品番HCT-2216-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染みやすく、軟らかめの素材。
スポーティーなディンプル仕様。
ツインデザインでお好きなカラーが選べます。
ステッチカラーもお選び頂けます。
車内の雰囲気を一新させます
・人気のキルト仕様
・日本製
ハンドルカバー 持ち手のサイズ
・ダブルステッチ48mm

サイズ3L ブラック/ブラック、ステッチ:イエロー 適合ハンドル外径(Φcm)49-50
注意
※事前にハンドル外径をご計測後にサイズをお選び下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45566106
2020-06-01
用途:
07エルフにぴったりでした
不動産業

07エルフに取り付けました。商品名のとおり、しっとりとして、手に優しい感じです。ノーマルハンドルからはずいぶん太くなりましたが、長時間運転をしても、疲れないハンドルになりました。ゴムが分厚いので、取り付けは素手では固いですが、14mmと17mmのメガネレンチを用意して取り付ければ、簡単にできました。他の車にも使いたいと思いました。ブラック/ブラックは地味で、ノーマルチックで仕事の車にピッタリです。良い商品をありがとうございました。

2019-11-15
用途:
グラプロに装着
サービス業

人とは違う、切り返しのあるパターンのカバー
しっかりした作りで握りやすく、今まで使用してきたカバーで1番気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
45566273
2019-03-29
用途:
日野プロフィア 20トン
鉱業

使えば使うほど、良くなってきます。嫌なベタつきもありませんでした。

対象商品:
45566106
2018-05-15
用途:
トヨエースのトラックのハンドルカバー
株式会社 春海 化成 様

寸法、外観、使い勝手が申し分ないです。
付属で内側の開いている部分の縫い糸等がついていれば良いかと。

対象商品:
45566088
2018-02-13
用途:
運転時

手触りもいいしサイズもばっちりです。デュトロで使ってます。

対象商品:
45566106
2017-02-10
用途:
2トン車
イメージポイント 様 (運輸・通信業)

トラック用では珍しくデザインがいいですね。太さもちょうど良く握りやすいです。タイトルどうりしっとりしていて大変使いやすいと思います。価格も手ごろでしたのでまとめて3個購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする