画像準備中

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード45565527 品番M2.5S20L-4814H
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)11.1 モジュール2.5 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 軸穴径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする