画像準備中

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード45565755 品番M2S20R-3712H
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は歯数など20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9 モジュール2 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする