画像準備中

MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 注文コード45566315 品番MGHR+10
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.25 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)6 材質S45C 種別スパイラルマイタ 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする