画像準備中

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじれ 注文コード45568747 品番H1.5D26L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はねじれなど8種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)15 モジュール1.5 歯数26 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール 軸穴径(mm)12 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする