はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45568966 品番 H2.5S13L-B
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モジュール2.5 歯数13 ねじれ 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ 軸穴径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする