画像準備中

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45568993 品番 H2.5S26R-B
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モジュール2.5 歯数26 ねじれ 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ 軸穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする