マイタギヤ モジュール0.5 黄銅

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 注文コード45569151 品番M50B25*1204
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は歯数など4種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)3 ハブ外径dh(Φmm)11 寸法la(mm)6.10 基準円直径d(Φmm)12.5 歯先円直径da(Φmm)13.21 穴径dd(Φmm)4 穴長さl(mm)7 組立距離A(mm)12 歯先角ds(Φmm)6.5 ハブ長さlh(mm)5 全長lw(mm)8.11 モジュール0.5 歯数25 種別マイタギヤ 材質黄銅 付属品セットスクリュー2個 減速比1 質量(g)4.9 穴径(Φmm)4 ねじ(2-M(120°))2-M3、(ls)3 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級4 歯先角θa48°14'

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89585587
2022-07-18
用途:
仕掛け用
その他業種

いつも協育歯車さんにはお世話になっています。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする