画像準備中

マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45569185 品番M80B25*1805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)4.7 モジュール0.8 歯数25 種別マイタギヤ 材質黄銅 減速比1 軸穴径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする