画像準備中

しっとりリンプル ツインハンドルカバー レッド/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45569475 品番HCT-425-2HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染みやすく、軟らかめの素材。
スポーティーなディンプル仕様。
ツインデザインでお好きなカラーが選べます。
ステッチカラーもお選び頂けます。
車内の雰囲気を一新させます
・人気のキルト仕様
・日本製
ハンドルカバー 持ち手のサイズ
・ダブルステッチ48mm

サイズ2HS レッド/ブラック、ステッチ:オレンジ 適合ハンドル外径(Φcm)45-46
注意
※事前にハンドル外径をご計測後にサイズをお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする