※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BGSM SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570657 AT-100BGSM SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570657

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570657 品番 AT-100BGSM
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

寸法A(mm)158 寸法B(mm)138 寸法C(mm)97 寸法D(mm)20 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 方向左右両吹き 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする