※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150UNS4-BL SUS製 薄形ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45572258 AT-150UNS4-BL SUS製 薄形ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45572258

SUS製 薄形ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45572258 品番AT-150UNS4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

網部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小)(除250,300タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)160 寸法C(mm)147 寸法D(mm)46 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする