協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
A1
注文コード
45573367
品番
S1.5S20A=1215
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
33
形状
A1
歯幅b(mm)
12
穴径dd(Φmm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
-
ハブ長さlh(mm)
-
全長l(mm)
12
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
-
軸穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード