画像準備中

平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 形状A1 注文コード45574672 品番S1.5S40A-1012F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は歯数・形状・圧力角など365種類から選べます 他の種類を見る
歯数40 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)63 形状A1 歯幅b(mm)10 穴径dd(Φmm)12 ハブ外径dh(Φmm)- ハブ長さlh(mm)- 全長l(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム内径di(Φmm)- キー溝(b2×t2)(mm)- モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C ねじ- 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21427412
2019-10-17
用途:
試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
06329784
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06329601
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする