曜日別特売
AT-175UWSJK4-3M SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175UWSJK4-3M SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575749
AT-175UWSJK4-3M SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575749

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)175
内容量1個注文コード45575749品番AT-175UWSJK4-3M
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
241
寸法B(mm)
214
寸法C(mm)
172
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
270
寸法F(mm)
141
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
175
適合パイプ径(Φmm)
175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、100、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする