画像準備中

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45577043 品番 S1DB24B+1008
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モジュール1 歯数24 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別平歯車 軸穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする