画像準備中

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45577086 品番 S1DB32B+1010
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モジュール1 歯数32 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別平歯車 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする