画像準備中

平歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード45578014 品番S1S17B-0805
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は歯数・基準円直径d・RoHS指令など331種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)8 モジュール1 歯数17 種別平歯車 材質S45C 軸穴径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする