AT-125UWSWD4-3M SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UWSWD4-3M SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579057
AT-125UWSWD4-3M SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579057

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)125
内容量1個注文コード45579057品番AT-125UWSWD4-3M
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
191
寸法B(mm)
164
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
174
寸法F(mm)
114
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100タイプは低圧損の商品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする