画像準備中

ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数56 注文コード45582634 品番S1SU56B*0610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440
この商品は歯数など40種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数56 歯幅b(mm)6 材質SUS304 種別平歯車 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする