※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100NBWSLK-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586784 AT-100NBWSLK-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586784

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 片吹き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45586784 品番 AT-100NBWSLK-3M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)158 寸法B(mm)129 寸法C(mm)97 寸法D(mm)109 寸法E(mm)181 寸法F(mm)13 寸法G(mm)49 寸法H(mm)130 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 方向片吹き 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、125タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする