※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45587064
品番
AT-150BKGSK4
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
210
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
78
寸法D(mm)
170
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。