S30B16K+0402 平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 45590517 S30B16K+0402 平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 45590517

平歯車 モジュール0.3 黄銅

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 注文コード45590517 品番S30B16K+0402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は歯数など29種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)4 ハブ外径dh(Φmm)5.5 寸法ls(mm)2.5 基準円直径d(Φmm)4.8 歯先円直径da(Φmm)5.4 穴径dd(Φmm)2 全長l(mm)12 ハブ長さlh(mm)8 モジュール0.3 歯数16 種別平歯車 材質黄銅 形状K2 質量(g)1.9 圧力角(°)20 ねじ寸法M1.6 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45590517 S30B16K+0402 52445856 S30B 16K+0402 平歯車 S30B 協育歯車 平歯車 S30B 協育歯車 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45590535
2017-11-16
用途:
模型製作

探していたモジュール、歯数の歯車だったのでジャストマッチでした。

対象商品:
45590693
2017-04-15
用途:
鉄道模型
その他業種

歯面のあたりがとってあり、抵抗が少ないようです。
ピニオンギアと組み合わせのギアの材質は変えてもらいたいのですが。それと押しねじは付属してもらった方が親切で良いかも。
ボスは落として使いますが。これも0.5mm位で良いのです。

対象商品:
45590684
2016-10-08
用途:
交流モータの修理
製造業

プラ歯車と違って精度も耐久性、耐薬品性など安心できます。
こんな特殊な部品が単品購入できることに感謝です。

対象商品:
45590492
2016-02-16
用途:
模型の製作

歯車自身が快削黄銅で出来ているので、加工や調整しやすいのが良いとおもいます。歯車を軸に固定するためのネジ穴は開いているのですが、ネジ自身が付属していないのが不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
45590587
2015-11-04
用途:
RCモデルのギアボックスに使用

今までは金属ギアーを使用しており、音が高いのが難点でした
今回ジュラコンギアー使用して、音もちいさくなり、強度的にも問題ないので満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
45590517
2016-06-15
用途:
モーターの軸穴( 2mm )に取付けるアダプターの製作

加工用に6個購入したが、軸穴の加工が精確なので、手で取り外しでき、固定にセットスクリューが必要なのだが、カタログ( p195 )には、付属品 セットスクリュー 2個 ( M1.6 )と有るが、ついていないし、カタログを調べても、ねじ.ボルト編 (P119)に M1.4 M1.7 のセットスクリューはあるが、M1.6 は探せなかった。セットスクリュー付きだと思い、在庫が無かったので、待たされて購入したが、丸棒から、1.9mmに軸穴加工し打ち込み品としたほうが、早くて安く出来たのではと思う。購入品はセットスクリューを探すまで不良在庫品として、丸棒からの再製作加工をします。セットスクリューは、付属品として、是非にでも入れて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しましたこと、お詫びいたします。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂くかと思いますので、ご確認頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする