平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45591682 品番 S50D120B*0305
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
歯幅b(mm)3 ハブ外径dh(Φmm)18 寸法ls(mm)3 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)61 穴径dd(Φmm)5 全長l(mm)8 ハブ長さlh(mm)5 モジュール0.5 歯数120 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 B1 質量(g)13.43 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45591962
2024-02-19
用途:
自作コントローラの部品
製造業

自作コントローラーの部品として使用。問題なく使えています。回り止めのホロセットが付いているのが良いですね。

対象商品:
45592005
2020-10-13
用途:
RC(ラジコン)自作飛行機の自作ドライブメカに使用
製造業

ポリアセタールの歯車は潤滑性が良く、静かなメカができた。

対象商品:
45591926
2017-10-30
用途:
ギヤダウン

自分で止めネジを作る必要が無いのですごく使いやすいです。ただナゼ90度ズレたところにネジがあるのか理由がわかりません。 ネジ穴を開ける手間が無いのでまた購入します。

対象商品:
45591786
2017-08-29
用途:
模型の製作
その他業種

ネジ止めが可能なため、どの様な軸にも固定が可能で使いやすい。歯数のバリエーションが豊富で設計の幅が広がる。ネジ止めの貫通孔の内側にバリが残っていたので、丁寧なバリ取り処理をすると良いと思感じた。社に比べやや高価。

対象商品:
45591847
2015-11-04
用途:
RCモデルのギアボックスに使用

今までは金属ギアーを使用しており、音が高いのが難点でした
今回ジュラコンギアー使用して、音もちいさくなり、強度的にも問題ないので満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
45591944
2019-10-12
用途:
模型と工作

取付ボスのネジ部2箇所が120度開いてるのは、極めて合理的です。本体のプラ材質と金属ネジの質量差による振動も90度オフセットさせるより少ないようです。
唯、ボス部の径がギヤ歯部の2/と大きすぎ、厚みもスペースを取りすぎるので、出来ればボス部をアルミ等軽量金属製にして小型化して頂きたい。コストは掛かるだろうが3倍額でも買わせて頂く。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする