S50DM50B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50DM50B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592172 S50DM50B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592172

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45592172 品番S50DM50B-0303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)3 寸法da(Φmm)26 ハブ外径dh(Φmm)10 基準円直径d(Φmm)25 穴径dd(Φmm)3 全長l(mm)8 ハブ長さlh(mm)5 モジュール0.5 歯数50 種別平歯車 材質ポリアセタール 仕様射出成形品 形状B4 質量(g)2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)11級 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45592154
2019-11-28
用途:
房撚り器の制作

房撚り器の回転部分として径3oのスレンレス丸棒に差して使いました。
軽量で扱いやすく、滑らかに動きました。

対象商品:
45592127
2016-11-08
用途:
試作制作
からくり工房 様

通常使用している標準ギアでは、歯数の多い物がないので、購入しました。精度も高く、手持ちのギアとの相性も問題ありませんでした。

対象商品:
45592136
2016-11-06
用途:
小型蒸気エンジンの減速ギヤ
武藤電機製作所 様

焼結歯車を使っていましたが軸固定用のビス穴の加工が硬くてやりにくかったので変更しました。強度も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする