平歯車 モジュール0.5 S45C

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45592242 品番 S50S16K*0803
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
歯幅b(mm)8 ハブ外径dh(Φmm)9 寸法ls(mm)3 基準円直径d(Φmm)8 歯先円直径da(Φmm)9 穴径dd(Φmm)3 全長l(mm)18 ハブ長さlh(mm)10 モジュール0.5 歯数16 種別平歯車 材質S45C 付属品セットスクリュー2個 形状K2 質量(g)6.9 ねじ寸法2-M3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45592267
2020-11-13
用途:
歯車の作成に

歯を研磨して刃にして、樹脂やアルミなど用の歯車作成に使っています。
歯車作成用ホブやカッターは高く手が出せませんが、歯車を刃にする事で安上がりに歯車が作れます。

ハイスの形を整えるのはかなり大変で、超硬炭素鋼をベースに焼き入れして専用カッターにするにも焼き入れの高度な技術が必要です。

対象商品:
06328411
2015-09-14
用途:
自家用

光岡自動車のMC−1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45592416
2015-09-14
用途:
自家用

光岡自動車のMC−1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

対象商品:
45592513
2013-10-18
用途:
ステッピングモーターと駆動部とのギアトレーンに使用

強度もありモジュールの小さな標準平歯車を捜した結果、S45Cでモジュール0.5、歯厚5mmは丁度良くハブ部のセットビスもモデルチェンジで1個から2個になったことに実使用での緩みトラブルが減りました。S45Cは錆び易いので無電解ニッケルメッキ処理をして使用しています。標準歯車ですがメーカーの在庫切れに当たると通常1Wの納期が1.5ヶ月以上となるのでリードタイムには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする