※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
K2
注文コード
45592723
品番
S50SU20K*0804
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
11
寸法ls(mm)
3
基準円直径d(Φmm)
10
歯先円直径da(Φmm)
11
穴径dd(Φmm)
4(H8)
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
0.5
歯数
20
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
K2
質量(g)
10.4
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数
M3×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※セットスクリューは付属しておりません。