※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50SU24K*0805 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592757 S50SU24K*0805 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592757

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 形状K2 注文コード45592757 品番S50SU24K*0805
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は歯数・形状など31種類から選べます 他の種類を見る

品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。

歯幅b(mm)8 ハブ外径dh(Φmm)13 寸法ls(mm)3 基準円直径d(Φmm)12 歯先円直径da(Φmm)13 穴径dd(Φmm)5(H8) 全長l(mm)18 ハブ長さlh(mm)10 モジュール0.5 歯数24 種別平歯車 材質SUS304 形状K2 質量(g)14.5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数M3×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※セットスクリューは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする