※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50SU54B*0506 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592951 S50SU54B*0506 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592951

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数54 形状B1 注文コード45592951 品番S50SU54B*0506
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は歯数・形状など31種類から選べます 他の種類を見る

品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。

歯幅b(mm)5 ハブ外径dh(Φmm)15 寸法ls(mm)4 基準円直径d(Φmm)27 歯先円直径da(Φmm)28 穴径dd(Φmm)6(H8) 全長l(mm)13 ハブ長さlh(mm)8 モジュール0.5 歯数54 種別平歯車 材質SUS304 形状B1 質量(g)30.3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数M4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※セットスクリューは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする