画像準備中

平歯車 モジュール0.75 黄銅

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数110 注文コード45593195 品番S75B110A-0315
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は歯数など66種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.75 歯数110 歯幅b(mm)3 材質黄銅 種別平歯車 軸穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45593344
2022-01-21
用途:
古い赤道儀モータードライブ用駆動ギアに使用
鉱業

歯数144の望遠鏡赤道儀架台のモータードライブ(ミザール社製)用駆動ギアに24歯の本製品を購入。問題なく使用でき、古い赤道儀が自動追尾架台として利用可能となりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする