※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S75S36B+0606 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 45593974 S75S36B+0606 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 45593974

平歯車 モジュール0.75 S45C

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45593974 品番 S75S36B+0606
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
歯幅b(mm)6 ハブ外径dh(Φmm)18 寸法ls(mm)4 基準円直径d(Φmm)27 歯先円直径da(Φmm)28.5 穴径dd(Φmm)6 全長l(mm)15 ハブ長さlh(mm)9 モジュール0.75 歯数36 種別平歯車 材質S45C 形状B1 質量(g)41.2 圧力角(°)20 ねじ寸法MM4 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8〜9級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
機械の構造部品として購入。

機械構造部品として最適だと思います。寸法のズレも無く、止めネジの加工も丁寧だと思いました。又機会があれば購入させて頂きます。

対象商品:
45594026
2023-11-26
用途:
ティーチングのリンク機構
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

人の動きを機械にティーチングする機構の一部として使用しています。たいてい、即納とはならず、納期が長いこともあるので、手持ちの在庫を見て早めに注文しています。

対象商品:
45593904
2020-08-18
用途:
回転数を落とすための比が良かった
製造業

非常にきれいな仕上がりで使用して気持ち良い。
真鍮製があると良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
45594035
2018-03-28
用途:
ミザールの旧型 赤道儀の電動化に使用。
医療・福祉・介護関連業

モジュールサイズが合っていて良かったです。
製品の精度など問題は出ていません。
モノタロウではいろいろな歯車が一個単位で
発注できるし、図面も載っているので、
注意して発注すればこのような商品でも
手元に届くので大変うれしく思っています。

草々。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする