画像準備中

平歯車 モジュール0.8 黄銅

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594491 品番 S80B15K+0704
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モジュール0.8 歯数15 歯幅b(mm)7 材質黄銅 種別平歯車 軸穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45594665
2020-03-20
用途:
モーター回転の減速

同じモジュール0.8でも、この製品は標準的な製品より大きくて 手持ちの歯車との噛み合わせが悪く利用出来ませんでした。

対象商品:
45594674
2014-04-22
用途:
遮光用ファンの自動開閉に使用しました。
株式会社三友工研 様

低速回転で低トルクで使用、耐水性が要求されましたので選定しました。
耐久試験結果で継続使用の結果を出します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする