画像準備中

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 注文コード45594857 品番S80D15K*0703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は歯数など50種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.8 歯数15 歯幅b(mm)7 材質ポリアセタール 軸穴径(mm)3 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45594954
2016-03-26
用途:
玩具

精度が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする