画像準備中

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45595015 品番 S80D30B*0503
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モジュール0.8 歯数30 歯幅b(mm)5 材質ポリアセタール 軸穴径(mm)3 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45594954
2016-03-26
用途:
玩具

精度が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする