画像準備中

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 注文コード45596521 品番SG1S40B-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,660
この商品は歯数など59種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数40 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする