画像準備中

歯研平歯車 モジュール2 SCM435,440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 注文コード45597291 品番SG2S25B-2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,060
この商品は歯数など42種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数25 歯幅b(mm)20 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 軸穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする