画像準備中

歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数75 注文コード45598463 品番SG50S75B-0808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,320
この商品は歯数など44種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.5 歯数75 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 軸穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする